咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多齿螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 XZN 螺栓
商品编号
637520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637520 M5
637520 M6
637520 M8
637520 M10
用于螺拴
长度
驱动侧直径
M5
52mm
17.8mm
M6
52mm
17.8mm
M8
52mm
17.8mm
M10
52mm
17.8mm
销售价 数量
 
200.26
197.61
200.26
216.58

商品详情

商品名称:多齿螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 XZN 螺栓
商品编号:637520 M6
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
标准

DIN 7422
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
多齿螺丝起子
属性
用于螺拴
M6
长度
52mm
驱动侧直径
17.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加