咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细圆刷 直头,钢丝 0.50 mm
商品编号
571400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×钻孔直径 d1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
571400 115X22
571400 125X22
571400 178X22
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
钻孔直径 d1
鬃毛厚度
115mm
6mm
32
22mm
15000min-1
22mm
0.5mm
125mm
6mm
40
26mm
15000min-1
22mm
0.5mm
178mm
6mm
56
30mm
12500min-1
22mm
0.5mm
销售价 数量
 
372.31
425.16
627.44
  • 商品详情

商品详情

商品名称:细圆刷 直头,钢丝 0.50 mm
商品编号:571400 115X22

技术说明

平滑的钢丝,0.50 mm,窄型设计,打结并且密实的压接在钢刷体上。使用寿命长,稳定性好。
应用

特别适用于管道连接常用的 U 和 V 型焊缝的加工。

属性
刷子直径 D1
115mm
刷毛宽度 L1
6mm
刷毛股数
32
刷毛长度 H 1
22mm
最高转速
15000min-1
钻孔直径 d1
22mm
鬃毛厚度
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加