咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形手柄外部方形扳手
商品编号
623200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
623200 4
623200 5
623200 6
623200 7
623200 8
623200 9
623200 10
623200 12
623200 14
623200 17
623200 19
型号
头部直径
扳手开口度
柄长
驱动型式
904
12mm
4mm
60mm
四角套筒扳手
904
12mm
5mm
60mm
四角套筒扳手
904
12mm
6mm
80mm
四角套筒扳手
904
14.6mm
7mm
80mm
四角套筒扳手
904
16mm
8mm
80mm
四角套筒扳手
904
18mm
9mm
100mm
四角套筒扳手
904
20mm
10mm
100mm
四角套筒扳手
904
24mm
12mm
100mm
四角套筒扳手
904
28mm
14mm
120mm
四角套筒扳手
904
34mm
17mm
160mm
四角套筒扳手
904
36mm
19mm
200mm
四角套筒扳手
销售价 数量
 
144.97
150.14
149.43
179.05
179.05
228.66
202.89
248.04
327.26
476.69
765.30

商品详情

商品名称:T 形手柄外部方形扳手
商品编号:623200 12
材料

特种钢,发黑退火。
标准

DIN 904
技术说明

手柄硬化处理,T 形手柄稳固嵌入。
内部方形。
属性
型号
904
头部直径
24mm
扳手开口度
12mm
柄长
100mm
驱动型式
四角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加