咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形手柄内部方形扳手
商品编号
623300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
623300 7
623300 8
623300 9
623300 10
623300 11
623300 12
623300 14
型号
扳手开口度
柄长
驱动型式
905-7
7mm
80mm
四角螺丝起子
905-7
8mm
80mm
四角螺丝起子
905-7
9mm
80mm
四角螺丝起子
905-7
10mm
100mm
四角螺丝起子
905-7
11mm
100mm
四角螺丝起子
905-7
12mm
100mm
四角螺丝起子
905-7
14mm
120mm
四角螺丝起子
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 形手柄内部方形扳手
商品编号:623300 11
技术说明

手柄硬化处理,T 形手柄稳固嵌入。
外部方形。
材料

特种钢,发黑退火。
标准

DIN 905
属性
型号
905-7
扳手开口度
11mm
柄长
100mm
驱动型式
四角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加