咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,3/8 英寸,适用于 Torx®
商品编号
637450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637450 E5
637450 E6
637450 E7
637450 E8
637450 E10
637450 E12
637450 E14
Torx 星形轮廓
从动侧直径
轮廓尺寸 A
长度
E5
7mm
4.7mm
28mm
E6
8mm
5.7mm
28mm
E7
9mm
6.2mm
28mm
E8
10.5mm
7.5mm
28mm
E10
13mm
9.4mm
28mm
E12
14.9mm
11.1mm
28mm
E14
16.5mm
12.9mm
28mm
销售价 数量
 
162.92
162.92
162.92
162.92
162.92
162.92
162.92

商品详情

商品名称:套筒扳手,3/8 英寸,适用于 Torx®
商品编号:637450 E10
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。套筒开口宽度公差很小。经过油浴淬火硬化处理,无张力和不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
E10
从动侧直径
13mm
轮廓尺寸 A
9.4mm
长度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加