咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械式校准设备 Manutork®
商品编号
654240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
654240 400
供电
四方接口
总长度
最大扭矩
测量范围
配套适用的扳手最大长度
重量
电源驱动
3/4inch 3/8inch
1070mm
400Nm
40 – 400Nm 6 – 60Nm
815mm
34kg
销售价 数量
 
133456.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:机械式校准设备 Manutork®
商品编号:654240 400
供货范围

用于在扭矩扳手上均匀、精确施加负荷的机械操作装置。将会确保,按 DIN EN ISO 6789 缓慢、持续地施加作用力。
  • 2 个实验室测量值传感器规格尺寸 6 – 60 N·m 和 40 – 400 N·m(测量值的显示偏差为 ±0.5 %),带有 DAkkS 校准证明。
  • 用于根据 DIN EN ISO 6789 创建校准证明的软件和测量工具管理系统。
  • 用于将测量值传感器连接到电脑上的 USB 适配器电缆。
  • 4 个用于安装不同驱动方头的方头适配器。

技术说明

完整的校准设备,带有相互配套的组件。通过特殊的力传导系统,可以在校准过程中,避免发生施力点偏移的现象。
提示

检测扭力螺丝起子时,需要使用额外的检测适配器。对于电脑的要求:至少 1 个 USB 接口。
其他测量值传感器可垂询采购。
应用

监控,校准,记录和管理扭力工具。为了确保扭力工具在较长的时间内能够返回精确可靠的测量值,必须通过校准的方式,定期对其开展检验和记录。
供货范围
四方转接头: 内四方 1/4 英寸 × 外四方 3/8 英寸;
内四方 1/4 英寸 × 外四方 3/4 英寸;
内四方 3/8 英寸 × 外四方 3/4 英寸;
内四方 1/2 英寸 × 外四方 3/4 英寸
四方转接头: 内四角 1/4 英寸 × 外四角 3/4 英寸
四方转接头: 内四角 3/8 英寸 × 外四角 3/4 英寸
四方转接头: 内四角 1/2 英寸 × 外四角 3/4 英寸
技术参数
拧紧方向
右向和左向拧紧
扭力测量精度
±0.5%
校准
O4
检测记录
制造商的检验记录
接口
USB 接口
属性
供电
电源驱动
四方接口
3/4inch 3/8inch
总长度
1070mm
最大扭矩
400Nm
测量范围
40 – 400Nm 6 – 60Nm
配套适用的扳手最大长度
815mm
重量
34kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加