咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 3/8 英寸的活节套筒
商品编号
637400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637400 10
637400 12
637400 13
637400 14
637400 15
637400 16
637400 17
637400 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
14.3mm
10mm
45.5mm
16.9mm
12mm
48mm
18.3mm
13mm
48mm
19.4mm
14mm
48.5mm
20.6mm
15mm
48.5mm
21.8mm
16mm
51.5mm
23mm
17mm
53.5mm
25.5mm
19mm
57mm
销售价 数量
 
536.55
635.96
622.88
617.70
617.70
714.49
693.58
735.49

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 3/8 英寸的活节套筒
商品编号:637400 12

材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
标准

DIN 3124 L
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺,确保了理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸,采用 AS-drive 牙型,对螺钉头和螺帽能够起到保护作用。无应变,无形变,采用油淬工艺,因而配合精度特别高。经过抛光的表面。

技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
3/8inch
属性
从动侧直径
16.9mm
扳手开口度
12mm
长度
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加