咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形套筒扳手
商品编号
623100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
623100 8
623100 10
623100 12
623100 14
623100 17
623100 19
623100 22
型号
头部直径
总长度
扳手开口度
驱动型式
248
17mm
160mm
8mm
四角套筒扳手
248
21mm
195mm
10mm
四角套筒扳手
248
24mm
235mm
12mm
四角套筒扳手
248
27mm
270mm
14mm
四角套筒扳手
248
30mm
315mm
17mm
四角套筒扳手
248
35mm
345mm
19mm
四角套筒扳手
248
39mm
385mm
22mm
四角套筒扳手
销售价 数量
 
387.83
407.10
435.50
505.00
754.96
819.37
1017.80

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:方形套筒扳手
商品编号:623100 12
技术说明

开口方形套筒,硬化处理。
标准

DIN 248
材料

特种钢,发黑退火。
属性
型号
248
头部直径
24mm
总长度
235mm
扳手开口度
12mm
驱动型式
四角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加