咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf可调钩形扳手 带销头
商品编号
628100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628100 22/2,5
628100 35/3
628100 60/4
628100 90/5
628100 90/6
628100 155/6
628100 155/8
628100 230/8
628100 230/10
型号
总长度
最大直径
适合的螺母外部直径
销直径
775D
135mm
22mm
16mm - 22mm
25mm
775D
165mm
35mm
22mm - 35mm
3mm
775D
205mm
60mm
35mm - 60mm
4mm
775D
280mm
90mm
60mm - 90mm
5mm
775D
280mm
90mm
60mm - 90mm
6mm
775D
335mm
155mm
95mm - 155mm
6mm
775D
335mm
155mm
95mm - 155mm
8mm
775D
460mm
230mm
165mm - 230mm
8mm
775D
460mm
230mm
165mm - 230mm
10mm
销售价 数量
 
256.36
278.27
292.47
355.57
355.57
516.66
516.66
827.09
827.09

商品详情

商品名称:amf可调钩形扳手 带销头
商品编号:628100 90/5
应用

适用于 DIN 1816 十字孔螺母。
技术说明

可调钩扳手,带圆形销。
特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
属性
型号
775D
总长度
280mm
最大直径
90mm
适合的螺母外部直径
60mm - 90mm
销直径
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加