咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,3/4 英寸
商品编号
652010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
652010 17
652010 18
652010 19
652010 21
652010 22
652010 24
652010 27
652010 30
652010 32
652010 34
652010 36
652010 41
652010 46
从动侧直径
扳手开口度
长度
30mm
17mm
50mm
31.3mm
18mm
50mm
32.5mm
19mm
50mm
35mm
21mm
50mm
36.3mm
22mm
50mm
38.8mm
24mm
50mm
42.5mm
27mm
50mm
46.3mm
30mm
53mm
48.8mm
32mm
53mm
51.3mm
34mm
55mm
53.8mm
36mm
55mm
60mm
41mm
57mm
66.3mm
46mm
62mm
销售价 数量
 
251.89
251.89
251.89
251.89
251.89
251.89
251.89
273.10
289.93
309.20
327.26
401.93
488.26

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,3/4 英寸
商品编号:652010 41

提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
标准

DIN 3129
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的特殊轮廓,类似 AS 驱动 轮廓。出于安全考虑,必须配有安全销和橡胶垫圈。

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
60mm
扳手开口度
41mm
长度
57mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加