咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型双开口扳手套装
商品编号
612400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
612400 7
612400 9ZOLL
612400 10
612400 13
612400 15T
包装
扳手开口度尺寸
扳手数量
公制
7
英制
9
公制
10
公制
13
折叠袋
公制
15
销售价 数量
 
814.00
1214.41
1167.34
1629.33
1926.53

商品详情

商品名称:小型双开口扳手套装
商品编号:612400 9ZOLL
应用

特别适用于狭小空间内的安装工作。
材料

铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

头部非常纤细。不相同的钳口姿态(15° 和 75°),两面相同的钳口开口度。
供货范围
各 1 把小型双头开口扳手,编号 612200 / 612205: 5/32;3/16;1/4;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16″
技术参数
表面
在镍上镀铬
属性
包装
扳手开口度尺寸
英制
扳手数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加