咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角扳手
商品编号
631000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631000 3,2
从动侧直径
扳手开口度
长度
5.6mm
3.2mm
23mm
销售价 数量
 
84.41

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角扳手
商品编号:631000 6

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面,采用 AS-Drive 牙型。
标准

DIN 3124-S
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加