咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用测试仪 SENSOTORK®
商品编号
654250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
654250 20
654250 100
654250 1100
供电
四方接口
尺寸 b
尺寸 h1
尺寸 h2
尺寸 l
最大扭矩
测量范围
重量
电源驱动
1/4inch
180mm
79mm
215mm
180mm
20Nm
0.4 – 20Nm
6.2kg
电源驱动
3/8inch
180mm
79mm
215mm
180mm
100Nm
2 – 100Nm
7kg
电源驱动
3/4inch
180mm
79mm
215mm
180mm
1100Nm
25 – 1100Nm
7.5kg
销售价 数量
 
56729.98
57017.89
57894.69

商品详情

商品名称:车间用测试仪 SENSOTORK®
商品编号:654250 1100
供货范围

包括传感元件,固定装置,显示器,显示器支架,柔性螺旋线缆,1.5 米电源连接线,用于横向和纵向测试位置的安装固定套件。
技术说明

车间用扭矩测试仪,用于扭力扳手测试。
通过可以更换的测量值记录器实现灵活的扩展。采用扁平测量值记录器(横向力小),确保了高精度,直接在测量值记录器上完成测量值编辑以及数字化(测量值的显示误差在 20%− 100% 公称值区间内为 ±0.25 %,在 10% − 100% 公称值区间内为 ± 0.5%,以及在 2% −10% 公称值区间内为 ±1%)。
当扭矩扳手脱扣时,通过附带显示实际施加的扭矩,以保证较高的安全可靠性。
供货范围
四方转接头: 内四角 1/4 英寸 × 外四角 3/4 英寸
四方转接头: 内四角 3/8 英寸 × 外四角 3/4 英寸
四方转接头: 内四角 1/2 英寸 × 外四角 3/4 英寸
技术参数
拧紧方向
右向和左向拧紧
校准
O4
接口
USB 接口
检测记录
制造商的检验记录
属性
供电
电源驱动
四方接口
3/4inch
尺寸 b
180mm
尺寸 h1
79mm
尺寸 h2
215mm
尺寸 l
180mm
最大扭矩
1100Nm
测量范围
25 – 1100Nm
重量
7.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加