咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille 达威力1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号
630950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630950 5
630950 5,5
630950 6
630950 7
630950 8
630950 9
630950 10
630950 11
630950 12
630950 13
630950 14
从动侧直径
扳手开口度
长度
7.9mm
5mm
23mm
8.5mm
5.5mm
23mm
9.2mm
6mm
23mm
10.7mm
7mm
23mm
11.6mm
8mm
23mm
12.8mm
9mm
23mm
14.3mm
10mm
23mm
15.5mm
11mm
23mm
16.5mm
12mm
23mm
17.8mm
13mm
23mm
18.8mm
14mm
24mm
销售价 数量
 
74.56
74.56
73.24
73.24
72.64
77.21
75.88
79.84
84.41
83.08
88.96

商品详情

商品名称:Stahlwille 达威力1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号:630950 11

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面,采用 AS-Drive 牙型。
标准

DIN 3124
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
从动侧直径
15.5mm
扳手开口度
11mm
长度
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加