咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角套筒扳手 长型
商品编号
631400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631400 5
631400 5,5
631400 6
631400 7
631400 8
631400 9
631400 10
631400 11
631400 12
631400 13
从动侧直径
扳手开口度
长度
7.9mm
5mm
50mm
8.5mm
5.5mm
50mm
9.2mm
6mm
50mm
10.7mm
7mm
50mm
11.6mm
8mm
50mm
12.8mm
9mm
50mm
14.3mm
10mm
50mm
15.5mm
11mm
50mm
16.5mm
12mm
50mm
17.8mm
13mm
50mm
销售价 数量
 
242.76
242.76
242.76
237.49
230.99
256.45
244.69
256.45
238.81
236.16

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角套筒扳手 长型
商品编号:631400 12
标准

DIN 3124-L
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面,采用 AS-Drive 牙型。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
材料
HPQ® 高性能钢
方形驱动插口
1/4inch
属性
从动侧直径
16.5mm
扳手开口度
12mm
长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加