咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手头 梅花形
商品编号
612920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
612920 12
612920 14
612920 16
612920 17
612920 18
612920 19
612920 21
612920 22
612920 24
612920 27
612920 30
612920 32
612920 36
612920 46
头部厚度 h
头部宽度 b
扳手开口度
方形驱动插口
长度 L
14mm
20.6mm
12mm
1/4inch
30.8mm
14mm
22.2mm
14mm
1/4inch
31.7mm
17.5mm
24.6mm
16mm
3/8inch
36.1mm
17.5mm
27.3mm
17mm
3/8inch
39.2mm
18.5mm
29mm
18mm
3/8inch
40.8mm
18.5mm
29mm
19mm
3/8inch
40.5mm
18.5mm
31.3mm
21mm
3/8inch
42.8mm
19mm
33.5mm
22mm
3/8inch
45.3mm
19.5mm
35.7mm
24mm
3/8inch
47.3mm
21.4mm
40mm
27mm
3/8inch
52.8mm
22.5mm
48mm
30mm
1/2inch
63mm
22.5mm
48mm
32mm
1/2inch
62.5mm
24mm
51.9mm
36mm
1/2inch
66.5mm
26mm
64.2mm
46mm
1/2inch
77.7mm
销售价 数量
 
611.11
594.16
764.30
764.30
764.30
738.12
777.38
777.38
777.38
918.70
971.04
1012.94
1046.92
1279.84

商品详情

商品名称:开口扳手头 梅花形
商品编号:612920 12

提示

配套的驱动工具参见编号 632000 − 641350 和 655230 − 657766。
材料

铬合金钢制成;镀铬;圆整光亮的表面(无锋利边缘)。
技术说明

落锤锻造,头部带方形插口。用于安装驱动工具棘轮扳手,延长柄等。
应用

通过使用不同的驱动工具,可将螺丝旋拧到不易触及的部位。

属性
头部厚度 h
14mm
头部宽度 b
20.6mm
扳手开口度
12mm
方形驱动插口
1/4inch
长度 L
30.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加