咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开口扳手套装
商品编号
610960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
610960 8
610960 10
610960 12
610960 13
扳手开口度尺寸
扳手数量
公制
8
公制
10
公制
12
公制
13
销售价 数量
 
448.95
781.69
1069.85
1429.64

商品详情

商品名称:双开口扳手套装
商品编号:610960 12

标准

DIN 3110 / ISO 3318
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。

供货范围
各 1 把双头开口扳手,编号 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 规格尺寸 6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22;21×23;24×26;27×32;30×34
技术参数
表面
镀铬
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手数量
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加