咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille开口扳手头
商品编号
612900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
612900 13
612900 14
612900 15
612900 17
612900 19
612900 22
612900 24
612900 27
612900 30
头部厚度 h
头部宽度 b
扳手开口度
方形驱动插口
长度 L
6.3mm
25.4mm
13mm
3/8inch
34.3mm
6.3mm
30mm
14mm
3/8inch
37.7mm
6.3mm
30mm
15mm
3/8inch
37.7mm
6.3mm
38mm
17mm
3/8inch
42.5mm
6.3mm
38mm
19mm
3/8inch
42.5mm
6.3mm
41mm
22mm
3/8inch
44.5mm
6.3mm
41mm
24mm
3/8inch
44.5mm
8mm
45mm
27mm
3/8inch
47mm
8mm
50mm
30mm
3/8inch
50mm
销售价 数量
 
472.43
450.22
574.49
530.06
530.06
717.12
738.12
725.03
725.03

商品详情

商品名称:Stahlwille开口扳手头
商品编号:612900 30

材料

铬合金钢制成;镀铬;圆整光亮的表面(无锋利边缘)。
应用

通过使用不同的驱动工具,可将螺丝旋拧到不易触及的部位。
技术说明

落锤锻造,头部带方形插口。用于安装驱动工具棘轮扳手,延长柄等。
提示

配套的驱动工具参见编号 632000 − 641350 和 655230 − 657766。

属性
头部厚度 h
8mm
头部宽度 b
50mm
扳手开口度
30mm
方形驱动插口
3/8inch
长度 L
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加