咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塞规套件精度 ±0.5 µm
商品编号
483955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483955 0,06-0,5
483955 0,5-1
483955 1,5-2
483955 1-1,5
483955 2,5-3
483955 2-2,5
483955 3,5-4
483955 3-3,5
483955 4,5-5
483955 4-4,5
483955 5,5-6
483955 5-5,5
483955 6,5-7
483955 6-6,5
483955 7,5-8
483955 7-7,5
483955 8,5-9
483955 8-8,5
483955 9,5-10
483955 9-9,5
增量
组件内容
误差范围
选择范围 公称尺寸
0.01mm
45
±0.5µm
0.06mm - 0.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
0.51mm - 1mm
0.01mm
50
±0.5µm
1.51mm - 2mm
0.01mm
50
±0.5µm
1.01mm - 1.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
2.51mm - 3mm
0.01mm
50
±0.5µm
2.01mm - 2.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
3.51mm - 4mm
0.01mm
50
±0.5µm
3.01mm - 3.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
4.51mm - 5mm
0.01mm
50
±0.5µm
4.01mm - 4.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
5.51mm - 6mm
0.01mm
50
±0.5µm
5.01mm - 5.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
6.51mm - 7mm
0.01mm
50
±0.5µm
6.01mm - 6.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
7.51mm - 8mm
0.01mm
50
±0.5µm
7.01mm - 7.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
8.51mm - 9mm
0.01mm
50
±0.5µm
8.01mm - 8.5mm
0.01mm
50
±0.5µm
9.51mm - 10mm
0.01mm
50
±0.5µm
9.01mm - 9.5mm
销售价 数量
 
12708.75
10600.68
10407.53
10407.53
10407.53
10407.53
12907.15
12907.15
12907.15
12907.15
13054.85
13054.85
16943.54
16943.54
16943.54
16943.54
16943.54
16943.54
16943.54
16943.54

商品详情

商品名称:塞规套件精度 ±0.5 µm
商品编号:483955 0,06-0,5
提示

在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483950,规格尺寸 2 0.24。
技术说明

可以替代校验棒,优化成本。⌀ 公差优于 DIN 2269,公差等级 1。采用高品质量规钢;塑料握柄,带有 ⌀ 标记。
技术参数
校准
S18
属性
增量
0.01mm
组件内容
45
误差范围
±0.5µm
选择范围 公称尺寸
0.06mm - 0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加