咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 610100 双头开口扳手
商品编号
610100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
610100 4X5
610100 5,5X7
610100 6X7
610100 7X8
610100 8X9
610100 8X10
610100 10X11
610100 10X13
610100 11X13
610100 12X13
610100 12X14
610100 13X14
610100 13X15
610100 13X17
610100 14X15
610100 14X17
610100 16X17
610100 16X18
610100 17X19
610100 18X19
610100 18X21
610100 19X22
610100 20X22
610100 21X23
610100 21X24
610100 22X24
610100 24X26
610100 24X27
610100 25X28
610100 27X30
610100 27X32
610100 30X32
610100 30X34
610100 32X36
610100 34X36
610100 36X41
610100 41X46
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大开口宽度 b1
最大开口宽度 b2
最大开口高度 h
4mm
5mm
公制
100mm
13mm
14mm
3mm
5.5mm
7mm
公制
120mm
15mm
17mm
4mm
6mm
7mm
公制
120mm
16mm
18mm
4mm
7mm
8mm
公制
140mm
18mm
20mm
4mm
8mm
9mm
公制
140mm
20mm
22mm
4mm
8mm
10mm
公制
140mm
20mm
23mm
5mm
10mm
11mm
公制
155mm
24mm
27mm
5mm
10mm
13mm
公制
170mm
26mm
31mm
6mm
11mm
13mm
公制
170mm
29mm
31mm
6mm
12mm
13mm
公制
170mm
29mm
31mm
6mm
12mm
14mm
公制
170mm
29mm
32mm
6mm
13mm
14mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
13mm
15mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
13mm
17mm
公制
205mm
33mm
39mm
6mm
14mm
15mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
14mm
17mm
公制
205mm
33mm
39mm
6mm
16mm
17mm
公制
205mm
36mm
39mm
6mm
16mm
18mm
公制
220mm
36mm
40mm
7mm
17mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
21mm
公制
235mm
40mm
47mm
8mm
19mm
22mm
公制
235mm
44mm
49mm
8mm
20mm
22mm
公制
235mm
45mm
49mm
8mm
21mm
23mm
公制
250mm
47mm
51mm
8mm
21mm
24mm
公制
250mm
47mm
53mm
8mm
22mm
24mm
公制
250mm
49mm
53mm
8mm
24mm
26mm
公制
270mm
54mm
58mm
9mm
24mm
27mm
公制
280mm
54mm
60mm
9mm
25mm
28mm
公制
285mm
56mm
62mm
9mm
27mm
30mm
公制
300mm
60mm
66mm
10mm
27mm
32mm
公制
300mm
60mm
70mm
10mm
30mm
32mm
公制
300mm
66mm
70mm
10mm
30mm
34mm
公制
300mm
66mm
75mm
10mm
32mm
36mm
公制
325mm
70mm
80mm
10mm
34mm
36mm
公制
325mm
75mm
80mm
10mm
36mm
41mm
公制
375mm
80mm
88mm
11mm
41mm
46mm
公制
425mm
88mm
95mm
12mm
销售价 数量
 
106.01
91.61
75.88
101.45
82.47
92.93
85.11
111.90
123.66
101.45
119.71
123.05
128.94
131.48
109.96
136.14
117.78
149.83
143.95
140.00
185.85
168.80
161.60
180.57
218.52
191.03
229.07
218.52
267.01
316.71
319.35
306.26
353.34
545.67
611.11
735.49
973.68

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 610100 双头开口扳手
商品编号:610100 20X22

标准

DIN 3110 / ISO 3318
材料

STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
STAHLWILLE − 带有工字形手柄,具有理想的抗弯强度,以及良好的扭矩传导性。

属性
扳手开口度 1
20mm
扳手开口度 2
22mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
235mm
最大开口宽度 b1
45mm
最大开口宽度 b2
49mm
最大开口高度 h
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加