咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用膜厚计 Universal Leptoskop
商品编号
496850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496850 2042
496850 2042SET
Fe 测量原理
Non-Fe 测量原理
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
数据存储
测量范围
电池使用寿命约
误差极限,针对层厚 100 至 1000 µm
误差极限,针对层厚 < 100 µm
磁感应
涡流
电池驱动
081561 LR6
2
10000 测量值
0µm - 20000µm
90h
1 − 3 % / ±1µm
1 % / ±1µm
磁感应
涡流
电池驱动
081561 LR6
2
10000 测量值
0µm - 20000µm
90h
1 − 3 % / ±1µm
1 % / ±1µm
销售价 数量
 
15692.25
39771.70

商品详情

商品名称:通用膜厚计 Universal Leptoskop
商品编号:496850 2042
供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、运输箱、操作指南和校验报告。
技术说明

通用型膜厚测量仪,用于铁和 / 或非铁金属,具体视探头(编号 496900、496910 或 496912)而定。
  • 测量探头可任意更换。
  • 清晰地显示屏,带有背光照明。
  • 无需提前校准便可立即测量。
  • 丰富的校准方式,例如基于厚度未知涂层的专利调校技术。
  • 电源和电池供电两种方式,拥有自动关机功能。
  • 带热敏打印机数据输出端口。

技术参数
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口
属性
Fe 测量原理
磁感应
Non-Fe 测量原理
涡流
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
数据存储
10000 测量值
测量范围
0µm - 20000µm
电池使用寿命约
90h
误差极限,针对层厚 100 至 1000 µm
1 − 3 % / ±1µm
误差极限,针对层厚 < 100 µm
1 % / ±1µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加