咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍膜厚计 Pocket Leptoskop
商品编号
496800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496800 2021
496800 2026
Fe 测量原理
Non-Fe 测量原理
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围 Fe
测量范围 Non-Fe
电池使用寿命约
误差极限,针对层厚 100 至 1200 µm
误差极限,针对层厚 < 100 µm
误差极限,针对层厚 > 1200 µm
长度
高度
磁感应
电池驱动
47mm
081561 LR3
1
0µm - 3000µm
100h
1 − 3 % / ±1µm
1 % / ±1.5µm
3 − 5 % / ±1µm
95mm
17mm
磁感应
涡流
电池驱动
47mm
081561 LR3
1
0µm - 3000µm
0µm - 1250µm
100h
1 − 3 % / ±1µm
1 % / ±1.5µm
3 − 5 % / ±1µm
95mm
17mm
销售价 数量
 
13275.28
17369.69

商品详情

商品名称:袖珍膜厚计 Pocket Leptoskop
商品编号:496800 2021
供货范围

运输箱、检测膜片(规格尺寸 2021:整体式;规格尺寸 2026:两件式)、校准薄膜套件(两件套)、1 块电池(编号 081561 规格 LR3)、操作指南和校验报告。
技术说明

坚固,便携的测厚装置,用于钢和有色金属的涂层厚度的精密无损测量。
  • 测量探头集成在设备中,无需提前校准便可立即测量。
  • 可通过求平均值进行单点和两点校准。
  • 电池供电,无需电源,自动关机。
  • 便捷的多语言用户导航说明。
  • 带背景照明的图形显示屏。
  • 大号数字便于读取。
  • 带热敏打印机数据输出端口。

提示

带有测量值存储和统计功能的产品请垂询。
技术说明
Fe 黑色金属测量装置用于测量非磁性涂层,例如:在磁铁和钢上的 Cr-,Cd-,Cu-,Zn 涂层,涂料,清漆,塑料等。
技术参数
包装
稳定的盒体
检测记录
制造商的检验记录
属性
Fe 测量原理
磁感应
Non-Fe 测量原理
供电
电池驱动
宽度
47mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
1
测量范围 Fe
0µm - 3000µm
测量范围 Non-Fe
电池使用寿命约
100h
误差极限,针对层厚 100 至 1200 µm
1 − 3 % / ±1µm
误差极限,针对层厚 < 100 µm
1 % / ±1.5µm
误差极限,针对层厚 > 1200 µm
3 − 5 % / ±1µm
长度
95mm
高度
17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加