咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 Surface Drive
商品编号
650130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650130 7
650130 8
650130 9
650130 10
650130 13
650130 14
650130 15
650130 16
650130 17
650130 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
12mm
7mm
32mm
13.3mm
8mm
32mm
14.5mm
9mm
32mm
15.8mm
10mm
32mm
19.5mm
13mm
32mm
20.8mm
14mm
32mm
22mm
15mm
32mm
23.3mm
16mm
32mm
24.5mm
17mm
32mm
27mm
19mm
32mm
销售价 数量
 
94.04
94.04
94.04
94.04
102.47
102.47
102.47
102.47
102.47
105.61

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 Surface Drive
商品编号:650130 9
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
Surface Drive 牙型啮合螺栓侧面,保护敏感的角部位。可靠地避免批头被卡塞在螺栓上。
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
属性
从动侧直径
14.5mm
扳手开口度
9mm
长度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加