咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LEPTO-Pen 膜厚测量装置
商品编号
496705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496705 2091A
测量范围
误差范围
10µm - 500µm
±10% / ±3 µm
销售价 数量
 
4076.37

商品详情

商品名称:LEPTO-Pen 膜厚测量装置
商品编号:496705 2091A
技术说明

使用引力方法进行快捷简便的厚度测试。适用于测量非磁性涂层,例如:涂料,清漆,喷塑和在未硬化的铁和钢上的电镀层。带有高精度的磁铁,机械弹簧,校准刻度和以 µm 为单位的涂层厚度刻度。可以在任何位置使用:水平,垂直和顶部。
供货范围

包括塑料盒,操作说明书和测试认证书。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
属性
测量范围
10µm - 500µm
误差范围
±10% / ±3 µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加