咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塞规,带柄,精度 ±0.5 µm
商品编号
483950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483950 0
483950 1
483950 2
483950 3
483950 4
483950 5
483950 6
483950 7
增量
误差范围
选择范围 公称尺寸
0.01mm
±0.5µm
0.06mm - 0.09mm
0.01mm
±0.5µm
0.1mm - 0.19mm
0.01mm
±0.5µm
0.2mm - 0.29mm
0.01mm
±0.5µm
0.3mm - 0.49mm
0.01mm
±0.5µm
0.5mm - 0.99mm
0.01mm
±0.5µm
1mm - 2.99mm
0.01mm
±0.5µm
3mm - 5.99mm
0.01mm
±0.5µm
6mm - 10mm
销售价 数量
 
407.92
305.29
279.29
189.71
188.58
181.80
247.73
322.70

商品详情

商品名称:塞规,带柄,精度 ±0.5 µm
商品编号:483950 2
技术说明

可以替代校验棒,优化成本。⌀ 公差优于 DIN 2269,公差等级 1。采用高品质量规钢;塑料握柄,带有 ⌀ 标记。
提示

在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483950,规格尺寸 2 0.24。
技术参数
校准
L5
公差等级
1
属性
增量
0.01mm
误差范围
±0.5µm
选择范围 公称尺寸
0.2mm - 0.29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加