咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角螺丝起子批头 短型
商品编号
631710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631710 3
631710 4
631710 5
631710 6
631710 8
六角
长度
驱动侧直径
3mm
28mm
11.6mm
4mm
28mm
11.6mm
5mm
28mm
11.6mm
6mm
28mm
11.6mm
8mm
28mm
11.6mm
销售价 数量
 
113.82
113.82
113.82
113.82
113.82

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角螺丝起子批头 短型
商品编号:631710 8
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
标准

DIN 7422
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/4inch
属性
六角
8mm
长度
28mm
驱动侧直径
11.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加