咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 100 mm
商品编号
494236
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494236 5
494236 6
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
83.5mm
陶瓷
3.8mm
5mm
6.3g
100mm
88.5mm
陶瓷
4.5mm
6mm
6.3g
100mm
销售价 数量
 
1870.75
837.25

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 100 mm
商品编号:494236 6
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

用于测量机和机床的探针,陶瓷材质,带有 M4 螺纹。
属性
有效工作长度
88.5mm
柄部材料
陶瓷
柄部直径 S
4.5mm
滚珠直径 D
6mm
重量
6.3g
长度 L
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加