咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测针,圆柱形
商品编号
494230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494230 1,5R
494230 1R
494230 2R
494230 4R
圆柱体直径 D
有效工作长度
柄部材料
重量
长度 L
1.5mm
8mm
0.3g
15mm
1mm
8mm
0.3g
15mm
2mm
7.2mm
红宝石
0.5g
20mm
4mm
10mm
0.9g
22mm
销售价 数量
 
2773.84
3152.63
1766.11
2543.25

商品详情

商品名称:测针,圆柱形
商品编号:494230 2R
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

圆柱形红宝石探头,带有 M2 安装螺纹
属性
圆柱体直径 D
2mm
有效工作长度
7.2mm
柄部材料
红宝石
重量
0.5g
长度 L
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加