咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mantis® Elite Flexibel 立体观测系统 带摆转支架 --- 价格详询
价格请详询
商品编号
491904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Mantis® Elite Flexibel 立体观测系统 带摆转支架 --- 价格详询
商品编号:491904

供货范围

配套提供电源适配器(110 V / 60 Hz 至 230 V / 50 Hz),不提供镜头。
技术说明

可以消除失真,清楚地三维放大显示正确的颜色和位置,此方法已被授予专利。可视屏幕代替目镜可以进行无疲劳的符合人体工程学学的检测工作,如同使用大视野放大镜。当用可视屏看到物体后,没有必要再重新聚焦。
带有通用鹅颈支架,具有超大的工作和摆动范围。
可选附件

物镜,编号 491905。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加