咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
有色金属测针用于编号 496850
商品编号
496910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496910 EP
496910 MIKRO
496910 MIKRO45
测量头直径
测量范围 Non-Fe
测针类型
11.4mm
0µm - 1000µm
单极测针
5mm
0µm - 500µm
微型测针
5mm
0µm - 500µm
微型测针
销售价 数量
 
12355.38
15980.83
15980.83

商品详情

商品名称:有色金属测针用于编号 496850
商品编号:496910 MIKRO
应用

非铁探头用于测量绝缘层,例如铝、铜、黄铜等所有非铁金属表面的阳极氧化层、颜料、油漆、塑料等。
供货范围

配套提供制造商的校验报告。
可选附件

用于微型探头的定位辅助,其他测量探头请垂询。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
属性
测量头直径
5mm
测量范围 Non-Fe
0µm - 500µm
测针类型
微型测针
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加