咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 长度 20 mm
商品编号
494222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494222 0,5
494222 0,7
494222 1,5
494222 1/7
494222 1/12,5
494222 2
494222 2,5
494222 3
494222 4
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
7mm
硬质合金
0.3mm
0.5mm
0.5g
20mm
12mm
硬质合金
0.5mm
0.7mm
0.3g
20mm
12.5mm
硬质合金
1mm
1.5mm
0.5g
20mm
7mm
硬质合金
0.7mm
1mm
0.5g
20mm
12.5mm
硬质合金
0.8mm
1mm
0.4g
20mm
14mm
1.4mm
2mm
0.4g
20mm
16.4mm
1.4mm
2.5mm
0.4g
20mm
17mm
1.5mm
3mm
0.5g
20mm
20mm
1.5mm
4mm
0.6g
20mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 长度 20 mm
商品编号:494222 4
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

红宝石滚珠探头,带有 M2 安装螺纹
属性
有效工作长度
20mm
柄部材料
柄部直径 S
1.5mm
滚珠直径 D
4mm
重量
0.6g
长度 L
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加