咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色金属测针用于编号 496850
商品编号
496900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496900 EP
496900 EP90
496900 MIKRO
496900 MIKRO45
496900 MIKRO90
测量头直径
测量范围 Fe
测针类型
11.4mm
0µm - 5000µm
单极测针
10.2mm
0µm - 5000µm
单极测针
5mm
0µm - 500µm
微型测针
5mm
0µm - 500µm
微型测针
5mm
0µm - 500µm
微型测针
销售价 数量
 
11706.06
17369.69
15980.83
15980.83
15980.83

商品详情

商品名称:黑色金属测针用于编号 496850
商品编号:496900 MIKRO
应用

铁探头用于测量无磁力层,例如磁性铁钢材质上的 Cr、Cd、Cu、Zn 镀层,颜料,油漆,塑料等。
供货范围

配套提供制造商的校验报告。
可选附件

用于微型探头的定位辅助,其他测量探头请垂询。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
属性
测量头直径
5mm
测量范围 Fe
0µm - 500µm
测针类型
微型测针
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加