咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测针延长杆
商品编号
494214
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494214 5
494214 10
494214 20
494214 30
494214 40
材料
柄直径
重量
长度
不锈钢
3mm
0.2g
5mm
不锈钢
0.4g
10mm
不锈钢
0.9g
20mm
不锈钢
1.4g
30mm
不锈钢
1.8g
40mm
销售价 数量
 
149.43
156.99
170.06
183.15
209.32

商品详情

商品名称:测针延长杆
商品编号:494214 40
技术说明

带有 M2 螺纹,柄部 ⌀ 3.0 mm。
提示

探头加长杆和其他尺寸的转接头承索。
属性
材料
不锈钢
柄直径
重量
1.8g
长度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加