咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材加工粗锉刀,圆形
木材加工粗锉刀,圆形
商品编号
519370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519370 200
519370 250
直径
长度不含手柄
8mm
200mm
10mm
250mm
销售价 数量
 
121.73
159.77

商品详情

商品名称:木材加工粗锉刀,圆形
商品编号:519370 200
技术说明

坯料经锻造打磨,边缘带厚度和深度均匀的精密矬纹。这种高品质粗木锉经过极为小心的高温硬化处理后,具有最佳的锉削性能和最长的使用寿命。
圆形
技术参数
锉纹
锉纹 2(中等锉纹)
标准
DIN 7263
型式
E
属性
直径
8mm
长度不含手柄
200mm
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加