咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 长度 10/11 mm
商品编号
494220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
滚珠直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494220 0,3
494220 0,5
494220 1
494220 1,5
494220 2
494220 2,5
494220 3
494220 4
494220 5
494220 6
494220 8
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
2mm
硬质合金
0.2mm
0.3mm
0.3g
10mm
3mm
硬质合金
0.4mm
0.5mm
0.3g
10mm
4.5mm
0.7mm
1mm
0.3g
10mm
4.5mm
0.7mm
1.5mm
0.3g
10mm
6mm
1mm
2mm
0.3g
10mm
6.5mm
1mm
2.5mm
0.3g
10mm
7mm
1.5mm
3mm
0.4g
10mm
10mm
1.5mm
4mm
0.4g
10mm
10mm
2.5mm
5mm
0.7g
10mm
10mm
2.5mm
6mm
0.9g
10mm
11mm
2.5mm
8mm
1.5g
11mm
销售价 数量
 
1412.88
1268.97
379.38
313.97
261.65
286.34
313.97
300.88
418.63
470.97
863.43

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 长度 10/11 mm
商品编号:494220 8
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

红宝石滚珠探头,带有 M2 安装螺纹
属性
有效工作长度
11mm
柄部材料
柄部直径 S
2.5mm
滚珠直径 D
8mm
重量
1.5g
长度 L
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加