首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R
商品编号
558456
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Grit by Fein
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
粒度
36
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
558456 36
558456 36
粒度
36
36
销售价
数量
477.54
477.54
加入购物车
霍 夫 曼
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Fein
Bahco®
amf
Bessey®
Halder norm+technik
GARANT GridLine
Grit by Fein
BDS MASCHINEN
最近浏览
清空
砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R
¥340.08 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
36
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R
商品编号:558456
应用
配套用于 GRIT 的 GX、GIS、GI 系列砂光机。
用于 GRIT GIR 放射状砂磨组件。
技术说明
优质砂带,
特别厚重的聚酯基材
,整体人工树脂粘结剂,锆刚玉
(ZA)
,带有有利于研磨的表层粘结剂(研磨时不会产生高温)。
技术参数
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
粒度
36
应用
干
适用
钛合金
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
木材
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订