咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纸质尼龙搭扣砂轮 (A)
商品编号
567725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567725 40
567725 60
567725 80
567725 120
567725 180
567725 240
567725 320
567725 400
制造商名称
砂轮直径
粒度
540 FK
150mm
40
540 FK
150mm
60
540 FK
150mm
80
540 FK
150mm
120
540 FK
150mm
180
544 C3K
150mm
240
544 C3K
150mm
320
544 C3K
150mm
400
销售价 数量
 
15.48
14.49
12.92
12.64
12.64
12.64
12.64
12.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纸质尼龙搭扣砂轮 (A)
商品编号:567725
应用

安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
广泛适用于研磨加工金属、有色金属、漆层、颜料、木材、塑料。
技术说明

砂纸 Starcke 540 FK(F 型砂纸,粒度 40 至 180)或者 Starcke 544 C3K(粒度 240 − 400,带有硬脂酸盐涂层),强度高,磨料分布致密。磨削性能好,归功于经过特殊处理的刚玉磨料(A)。
砂轮的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣磨垫,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。
提示

适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
40m/s
属性
应用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
有条件适用
油漆
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
木材
适用
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加