咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面量块套装 公差等级 2
商品编号
480500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
块规数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
480500 32
480500 47
480500 87
480500 103
块规数量
32
47
87
103
销售价 数量
 
3311.99
4674.08
7054.14
8258.50

商品详情

商品名称:平面量块套装 公差等级 2
商品编号:480500 87
技术说明

采用特种时效钢材质。经过淬硬处理(HRC 64 − 66),边沿带有一定的倒角。测量表面经过珩磨加工。
对于每个块规,除了检验条件以外,校准证书上还会列出和公称尺寸之间的实际误差。
这样一来,就可以了解精确的实际尺寸。
由于和 DAkkS 或者 PTB 基准套装之间存在可回溯关系,因而满足国家标准。

公差等级 2 用于生产的加工和设置量块。
内容
各 1 件,尺寸分别为: 0.5;1.0 mm
刻度 0.001: 9 件 1.001 − 1.009 mm
刻度 0.01: 50 件 1.01 − 1.5 mm
刻度 0.5: 17 件 2 − 10 mm
刻度 10.0: 9 件 20 − 100 mm
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
标准
DIN EN ISO 3650
包装
稳定的盒体
校准
S17
属性
块规数量
87
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加