咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂纸套装,50 件套 8 孔
商品编号
557576
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557576 40
557576 60
557576 80
557576 100
557576 120
557576 180
557576 240
557576 320
557576 400
粒度
40 粗
60 粗
80 粗
100 中等
120 中等
180 细
240 细
320 极细
400 极细
销售价 数量
 
710.68
631.30
582.58
553.74
553.74
553.74
553.74
553.74
553.74

商品详情

商品名称:砂纸套装,50 件套 8 孔
商品编号:557576 120
技术说明

易曲且含有乳胶的 B 或者 C 型砂纸,采用刚玉磨料(542B7 / 542C7)。背面带有魔术搭扣,可以确保快速的更换,同时提高了耐撕扯强度。
优点

木材或者漆面打磨
  • 出色的颗粒粘附性 − 使用寿命长,不会因颗粒过早脱落而造成表面损坏。
  • 附加防尘设施可防止研磨粉尘的附着。
  • 高品质的刚玉磨料,有助于自始至终都能达到最高的磨削性能。

应用

用于打磨底漆,填料,面漆以及对塑料部件进行去毛刺和粗糙化加工,包括一般性的木料加工。
技术参数
长度
185mm
宽度
93mm
属性
粒度
120 中等
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
通用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
有条件适用
木材
适用
油漆
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加