咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物尼龙搭扣砂轮 (ZA)
商品编号
567625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567625 24
567625 40
567625 60
567625 80
567625 120
制造商名称
砂轮直径
粒度
341XK
150mm
24
341XK
150mm
40
341XK
150mm
60
341XK
150mm
80
341XK
150mm
120
销售价 数量
 
38.64
32.80
29.40
27.97
27.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:织物尼龙搭扣砂轮 (ZA)
商品编号:567625
应用

安装到角磨机或者轨道打磨机上,配套尼龙搭扣磨盘(不能抽排粉尘)。最高加工速度 40 m/s。
广泛适用于技术的粗磨和精磨。
提示

适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。
技术说明

特别坚固耐用的魔术贴砂轮 341XK,采用经过强化的耐撕扯棉质基层。全新研发的粘结系统,配合氧化锆刚玉(ZA)。
砂轮的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣磨垫,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。
技术参数
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
40m/s
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
油漆
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
木材
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加