咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧秤 Medio Line
商品编号
479415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479415 300
479415 600
479415 1000
479415 2500
刻度
最大称重范围
标度长度
负载加装装置
2g
300g
100mm
夹子
5g
600g
100mm
夹子
10g
1000g
100mm
夹子
20g
2500g
100mm
挂钩
销售价 数量
 
963.73
963.73
963.73
994.57

商品详情

商品名称:弹簧秤 Medio Line
商品编号:479415 600
供货范围

包括塑胶盒和使用手册。
技术说明

精密弹簧秤,精度高达所秤负载的 ±0.3%。去皮范围最大可以达到秤重量的 20%。秤重姿态可以任意选择(除编号 479410 − 仅可以垂直秤重)。通过调整螺钉进行零位调整和 20% 去皮。顶部和底部悬挂可以旋转 360°。
可选附件

弹簧测力计中的改装套件,编号 479421。
技术参数
校准
K1
属性
刻度
5g
最大称重范围
600g
标度长度
100mm
负载加装装置
夹子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加