咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 照明放大镜
商品编号
491490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491490 72
LED 数量
供电
头部厚度
头部直径
幅度
放大率(x 倍)
透镜直径
63
电源驱动
13mm
122mm
大约 750mm
2.3
72mm
销售价 数量
 
8896.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:LED 照明放大镜
商品编号:491490 72
提示

另配工作台或者机器地脚请详询。这款照明灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术说明

放大镜照明灯亮度高,外形美观。灯头、竖管和柔性软管采用坚固的金属材质。
  • 专门开发的灯盖集成有透镜,可以防眩目、散射小的方式将灯光汇集至检测面(与灯管相比每瓦射出的光线多 4 倍,使用寿命约 50,000 h = 不间断使用 6 年)。
  • 塑料透镜无失真,拥有硬质表层
  • 先进、高效的照明设计,基于一块环形电路板上的 63 个 LED。
  • 通过软触传感器,一个手指便可进行开关和调光操作。
  • 凭借高品质柔性软管和仅省核心部件的细长结构,LED 放大镜照明灯可使用在任何地方。

供货范围

配套提供插头电源适配器 100 − 240 V,镜头罩盖和桌面夹,编号 491492 规格尺寸 TK。
可选附件

工作台台脚,编号 491492 规格尺寸 TF。
优点

100% 照明可保持 6 年而无需维护费用。清洁方便而快速(封闭式系统)。对振动不敏感。功能性十足的设计。
技术说明
Advertisement
放大镜照明灯亮度高,外形美观。灯头、竖管和柔性软管采用坚固的金属材质。
  • 专门开发的灯盖集成有透镜,可以防眩目、散射小的方式将灯光汇集至检测面(与灯管相比每瓦射出的光线多 4 倍,使用寿命约 50,000 h = 不间断使用 6 年)。
  • 塑料透镜无失真,拥有硬质表层
  • 先进、高效的照明设计,基于一块环形电路板上的 63 个 LED。
  • 通过软触传感器,一个手指便可进行开关和调光操作。
  • 凭借高品质柔性软管和仅省核心部件的细长结构,LED 放大镜照明灯可使用在任何地方。

属性
LED 数量
63
供电
电源驱动
头部厚度
13mm
头部直径
122mm
幅度
大约 750mm
放大率(x 倍)
2.3
透镜直径
72mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加