咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧秤 Micro Line
商品编号
479410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479410 60
479410 100
刻度
最大称重范围
标度长度
负载加装装置
0.5g
60g
80mm
夹子
1g
100g
80mm
夹子
销售价 数量
 
827.09
827.09
  • 商品详情

商品详情

商品名称:弹簧秤 Micro Line
商品编号:479410 60
技术说明

精密弹簧秤,精度高达所秤负载的 ±0.3%。去皮范围最大可以达到秤重量的 20%。秤重姿态可以任意选择(除编号 479410 − 仅可以垂直秤重)。通过调整螺钉进行零位调整和 20% 去皮。顶部和底部悬挂可以旋转 360°。
供货范围

包括塑胶盒和使用手册。
可选附件

弹簧测力计中的改装套件,编号 479421。
技术参数
校准
K1
属性
刻度
0.5g
最大称重范围
60g
标度长度
80mm
负载加装装置
夹子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加