咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FMI-B20 数字峰值测力计
商品编号
478983
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478983 50
478983 100
478983 500
478983 1000
478983 2500
IP 保护等级
供电
分辨率
宽度
所含充电电池数量
测量范围
蓄电池种类
误差范围
连接螺纹
长度
高度
IP 40
蓄电池驱动
0.01N
82mm
1
50N
锂离子
±0.2 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
IP 40
蓄电池驱动
0.02N
82mm
1
100N
锂离子
±0.2 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
IP 65
蓄电池驱动
0.1N
82mm
1
500N
锂离子
±0.2 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
IP 65
蓄电池驱动
0.2N
82mm
1
1000N
锂离子
±0.2 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
IP 65
蓄电池驱动
1N
82mm
1
2500N
锂离子
M10
150mm
29mm
销售价 数量
 
8954.11
8954.11
8954.11
9211.78
12819.20

商品详情

商品名称:FMI-B20 数字峰值测力计
商品编号:478983 50

供货范围

处于工具箱中的测力计,可旋紧安装的力传递附件(平头、槽头、圆锥、钩子)和快速入门操作说明书。
优点

连续工作 150 小时无需连接电源,归功于可以反复充电的 LiPo 电池。
应用

在质检和生产中测量压力和拉力。作为移动的手持式测量仪,同样适合在户外区域和试验台或装置中使用。集成在外壳中的固定螺纹用于在试验台中进行固定或用于安装附加手柄。
技术说明

  • 便捷压铸铝壳中的坚固耐用的测力计,适用于 0.001 到 2500 N 的压力和拉力。

  • 最高 500% 防过载,并且测量轴带保护措施。

  • 用于附加手柄的安装螺纹。

  • 通过导向销在试验台中准确定位。


  • 测量扫描率高,从而在确定断裂或撕裂力时可以精确地记录下峰值。


功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
技术参数
校准
价格承索
属性
IP 保护等级
IP 40
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.01N
宽度
82mm
所含充电电池数量
1
测量范围
50N
蓄电池种类
锂离子
误差范围
±0.2 最大值(±1 数字的)%
连接螺纹
M6
长度
150mm
高度
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加