咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 波纹绒料
商品编号
554975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554975 80X50
554975 80X50(套装10件/套)
554975 100X50
554975 100X50(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
50mm
80mm
4000min-1
7000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
50mm
100mm
3000min-1
6000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
435.01
3624.99
564.86
4707.08

商品详情

商品名称:砂布轮 波纹绒料
商品编号:554975 80X50(套装10件/套)
应用

用于去除金属上的污垢和氧化层,以及对铬镍钢和其他不锈钢,包括有色金属开展磨砂加工。
技术说明

正弦曲线布局的打磨绒布,没有毛边,可以实现无伤痕的磨砂和抛光作业。
技术参数
粒度对比
100
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
应用
木材
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
油漆
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加