咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纸质魔术搭扣打磨片(A) 8 孔 + 1
商品编号
567755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567755 40
567755 60
567755 80
567755 120
567755 180
567755 240
567755 320
567755 400
567755 600
567755 800
砂轮直径
粒度
150mm
40
150mm
60
150mm
80
150mm
120
150mm
180
150mm
240
150mm
320
150mm
400
150mm
600
150mm
800
销售价 数量
 
15.62
13.92
13.48
13.20
13.20
11.79
11.79
11.79
11.79
11.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:纸质魔术搭扣打磨片(A) 8 孔 + 1
商品编号:567755
应用

广泛适用于研磨加工金属、有色金属、漆层、颜料、木材、塑料。
安装到旋转式砂光机上,配套魔术搭扣支承盘,例如编号 567885 / 567990(可以对加工时的磨屑进行抽排)。最大圆周速度 40 m/s。
技术说明

砂纸 Starcke 540 FK(F 型砂纸,粒度 40 至 180)或者 Starcke 544 C3K(粒度 240 − 800,带有 Stearat 涂层),强度大,并且磨粒散布密实。
采用经特殊处理的刚玉磨料(A)
,磨削性能好。砂轮片的背面为丝绒层,并且具有自粘性,因此可以实现磨片快速的更换。
带有 9 倍钻孔,用于 Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E,Makita BO6030,带有抽吸的 Bosch GX 150。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
40m/s
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
油漆
有条件适用
钛合金
有条件适用
INOC
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加