咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测力计 平滑边缘
商品编号
479110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479110 0-1,2
479110 0-5
479110 0-60
479110 0-200
IP 保护等级
刻度值
工作温度
活塞直径
活塞面
测力元件直径
测力元件高度
测量范围
误差范围
IP 43
0.05kN
-10°C - 50°C
50mm
10cm2
90mm
38mm
0kN - 1.2kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.1kN
-10°C - 50°C
50mm
10cm2
90mm
38mm
0kN - 5kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
2kN
-10°C - 50°C
50mm
10cm2
90mm
38mm
0kN - 60kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
10kN
-10°C - 50°C
100mm
80cm2
138mm
41mm
0kN - 200kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
销售价 数量
 
10732.05
10732.05
10732.05
13927.18

商品详情

商品名称:测力计 平滑边缘
商品编号:479110 0-1,2
供货范围

配套提供显示单元,校准记录和运输包装箱。
优点

在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。
应用

用于机床工具制造领域。
特别适合台虎钳上的测量。
技术说明

液压测力计,配有直接加装的压力表,可以进行静态和准静态测力。
外壳和活塞采用不锈钢,压力测量装置采用热压黄铜,配以拖曳式指针。能够防止异物和喷溅水的侵入(IP43)。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 43
刻度值
0.05kN
工作温度
-10°C - 50°C
活塞直径
50mm
活塞面
10cm2
测力元件直径
90mm
测力元件高度
38mm
测量范围
0kN - 1.2kN
误差范围
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加