咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测力计
商品编号
479100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479100 0-0,6
479100 0-0,25
479100 0-1
479100 0-2,5
479100 0-4
479100 0-6
479100 0-10
479100 0-16
479100 0-25
479100 0-40
479100 0-60
479100 0-200
479100 0-320
IP 保护等级
刻度值
工作温度
活塞直径
活塞面
测力元件直径
测力元件高度
测量范围
误差范围
IP 43
0.02kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 0.6kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.01kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 0.25kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.05kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 1kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.1kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 2.5kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.1kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 4kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.2kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 6kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.5kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 10kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
0.5kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 16kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
1kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 25kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
2kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 40kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
2kN
-10°C - 50°C
45mm
10cm2
75mm
30mm
0kN - 60kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
10kN
-10°C - 50°C
100mm
80cm2
138mm
41mm
0kN - 200kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
IP 43
10kN
-10°C - 50°C
100mm
80cm2
138mm
41mm
0kN - 320kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
销售价 数量
 
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
8593.37
11955.99
11955.99

商品详情

商品名称:测力计
商品编号:479100 0-0,25
技术说明

液压测力计,配有直接加装的压力表,可以进行静态和准静态测力。
外壳和活塞采用不锈钢,压力测量装置采用热压黄铜,配以拖曳式指针。能够防止异物和喷溅水的侵入(IP43)。
3× M5 紧固螺纹,位于外壳底部。
供货范围

配套提供显示单元,校准记录和运输包装箱。
优点

在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。
应用

用于机床工具制造领域。
功能
IP43:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水,以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 43
刻度值
0.01kN
工作温度
-10°C - 50°C
活塞直径
45mm
活塞面
10cm2
测力元件直径
75mm
测力元件高度
30mm
测量范围
0kN - 0.25kN
误差范围
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加