咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹 通端环规 UNC-2A
商品编号
486301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486301 1/2
486301 1/4
486301 3/4
486301 3/8
486301 4-40
486301 5/8
486301 5/16
486301 6-32
486301 8-32
校准
每英寸螺距
螺纹
螺纹种类
L12
13
1/2 UNC
UNC
L12
20
1/4 UNC
UNC
L12
10
3/4 UNC
UNC
L12
16
3/8 UNC
UNC
L12
40
4-40 UNC
UNC
L12
11
5/8 UNC
UNC
L12
18
5/16 UNC
UNC
L12
32
6-32 UNC
UNC
L12
32
8-32 UNC
UNC
销售价 数量
 
1159.53
832.26
1604.06
973.99
1169.88
1359.27
883.80
955.93
891.50

商品详情

商品名称:螺纹 通端环规 UNC-2A
商品编号:486301 8-32

技术说明

量规尺寸符合 ANSI B1.2。
UNC = 统一制标准粗牙螺纹。
标准

ANSI B 1.1

属性
校准
L12
每英寸螺距
32
螺纹
8-32 UNC
螺纹种类
UNC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加