咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细牙螺纹 止端塞规 6H
商品编号
486130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M × 螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486130 42X1,5
486130 42X2
486130 45X1,5
486130 45X2
486130 48X1,5
486130 48X2
486130 50X1,5
486130 50X2
486130 52X1,5
486130 52X2
486130 55X1,5
486130 55X2
486130 58X1,5
486130 60X2
公差等级
标准
螺纹
螺纹种类
螺距
6H
DIN 13
M42
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M42
MF
2mm
6H
DIN 13
M45
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M45
MF
2mm
6H
DIN 13
M48
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M48
MF
2mm
6H
DIN 13
M50
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M50
MF
2mm
6H
DIN 13
M52
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M52
MF
2mm
6H
DIN 13
M55
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M55
MF
2mm
6H
DIN 13
M58
MF
1.5mm
6H
DIN 13
M60
MF
2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:细牙螺纹 止端塞规 6H
商品编号:486130 60X2
提示

可根据需要提供其它螺距的细牙螺纹量规,惠氏螺纹量规,梯形螺纹规,圆形螺纹规,UNC,UNF 和 NPT 螺纹及左旋螺纹规。
技术说明

经过磨削的第一道螺纹(从 1 mm 螺距起)可清除工件上的污染物,防止第一道螺纹过早断裂。
规格符合 DIN 2279 − 2299标准要求。
通端塞规和止端量规相互分开(DIN 2240,第 2 部分,类型 GE)。
标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502。
应用

用于右旋公制 ISO 细螺纹,符合 DIN 13 标准。
技术参数
校准
L11
属性
公差等级
6H
标准
DIN 13
螺纹
M60
螺纹种类
MF
螺距
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加